パオック
フィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186927
品番
RS920Pro-FL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
RS920Pro用のフィルタです。
用途
RS920Pro用のフィルタとして
付属品
ロックピン
適合機種
RS-920Pro
材質
本体/ポリスチレン
本体質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×35×160