パオック
前ホイール(右用)
RS-550用の前ホイール(右用)です。
用途
RS-550用の前ホイール(右用)として
適合機種
RS-550
材質
キャスター/POM+TPU、シャフト/ステンレス
本体質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×145×90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76186918
RS550-FWR
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください