RS550-FWR 前ホイール(右用) パオック 76186918

前ホイール(右用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186918
品番
RS550-FWR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

RS-550用の前ホイール(右用)です。

用途
RS-550用の前ホイール(右用)として
適合機種
RS-550
材質
キャスター/POM+TPU、シャフト/ステンレス
本体質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×145×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする