曜日別特売
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430

QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430
QP-M03B STBホルダー HAMILeX(ハミレックス) 76185430

STBホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76185430
品番
QP-M03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

STB設置/幅220mm×奥行40mmまでの機器に対応
固定ベルト/マジックテープ付きの固定ベルト付属
設置機器は落下しないようしっかりと固定してください。
スリット/タテ・ヨコ方向にベルト固定可能
設置イメージ/テレビ背面に設置

付属品
固定ベルト
対応製品
【壁掛金具】MH series・LH-40 series・LH-60 series・AR-W series【モニターアーム】MA-41W
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×42×80
取付ねじ穴サイズ(mm)
Φ8.5
総耐荷重(kg)
5
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
220×40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする