ミズリードⅡ ステンレスミニザル3pcs(13・15・17cm)
小さな果物や野菜の水切り、一時置きに便利なミニサイズ。
ステンレス製で耐久性、耐蝕性に優れています。
- 材質
- アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス
- 寸法(mm)
- (約)13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、17cm/外径170×82
- 質量(g)
- 約158(13cm/41、15cm/52、17cm/65)
- 内容量
- 1個
注意
※直火にあてたり、火のそばに置かないでください。※熱により変形や変色の原因となります。
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ



























