曜日別特売
SJ3466 ミズリードⅡ ステンレスミニザル3pcs(13・15・17cm) ヨシカワ 76187758

SJ3466 ミズリードⅡ ステンレスミニザル3pcs(13・15・17cm) ヨシカワ 76187758
SJ3466 ミズリードⅡ ステンレスミニザル3pcs(13・15・17cm) ヨシカワ 76187758

ミズリードⅡ ステンレスミニザル3pcs(13・15・17cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187758
品番
SJ3466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

小さな果物や野菜の水切り、一時置きに便利なミニサイズ。
ステンレス製で耐久性、耐蝕性に優れています。

材質
アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス
寸法(mm)
(約)13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、17cm/外径170×82
質量(g)
約158(13cm/41、15cm/52、17cm/65)
注意
※直火にあてたり、火のそばに置かないでください。
※熱により変形や変色の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする