曜日別特売
SJ3468 ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm) ヨシカワ 76188011

SJ3468 ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm) ヨシカワ 76188011
SJ3468 ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm) ヨシカワ 76188011

ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188011
品番
SJ3468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

水切りが良く、お手入れも簡単!
アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。
水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い4サイズをセットにしました。

材質
アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス
寸法(mm)
13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118
質量(g)
約396(13cm/41、15cm/52、19cm/116、25cm/184)
注意
※直火にあてたり、火のそばに置かないでください。
※熱により変形や変色の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする