曜日別特売

料理のいろは パンチングメッシュのあくとり

料理のいろは パンチングメッシュのあくとり - ヨシカワ料理のいろは パンチングメッシュのあくとり - ヨシカワ料理のいろは パンチングメッシュのあくとり - ヨシカワ

パンチングメッシュなので、汚れがメッシュに絡まずにお手入れが簡単。
変形や破れる心配がなくメッシュが細かいのでアクを逃がさず目詰まりしにくくすくい上げます。
小振りなサイズで鍋のフチにたまったアクも取りやすいです。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
293×75×35
内容量
1個
注意
※食洗器はご使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191005YJ2781
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする