曜日別特売
YJ2781 料理のいろは パンチングメッシュのあくとり ヨシカワ 76191005

YJ2781 料理のいろは パンチングメッシュのあくとり ヨシカワ 76191005
YJ2781 料理のいろは パンチングメッシュのあくとり ヨシカワ 76191005
YJ2781 料理のいろは パンチングメッシュのあくとり ヨシカワ 76191005

料理のいろは パンチングメッシュのあくとり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191005
品番
YJ2781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

パンチングメッシュなので、汚れがメッシュに絡まずにお手入れが簡単。
変形や破れる心配がなくメッシュが細かいのでアクを逃がさず目詰まりしにくくすくい上げます。
小振りなサイズで鍋のフチにたまったアクも取りやすいです。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
293×75×35
注意
※食洗器はご使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする