曜日別特売

ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット

ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット - ヨシカワホームベーカリー倶楽部 シリコンマット - ヨシカワホームベーカリー倶楽部 シリコンマット - ヨシカワホームベーカリー倶楽部 シリコンマット - ヨシカワ

大きなピザや、麺の生地を伸ばすときにうれしいビッグサイズ。
「こねる」「のばす」の作業は意外と場所がいるもの。
シリコンマットを使えば、場所を選ばず、広げるだけで作業台のできあがりです。
パン作りのほかにも、うどん・パスタなどの麺を伸ばしたり、ピザ生地を広げたり、おもちを丸めるにも便利なサイズ。
表面はマット加工がしてあるので生地が付きにくいのも特長。生地をスムーズにこねることができ、成形もラクラク簡単です。打ち粉が少なくてすむのもうれしいポイントです。
裏面のシリコーンは、平らでつるりとしたテーブルや作業台などに置くと、ピタリと吸着。ズレにくく、生地をこねたり伸ばしたりする作業にぴったり。
洗って何度も使えるから、とっても経済的。使い終わったら丸洗いできる。
4辺に1cm刻みで入ったスケールと、中央の円形ガイドは生地を測る際の目安となり便利です。
収納する時には、たたんでしまえるコンパクトさもうれしいポイント。

材質
シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
259
寸法(縦×横×高さ)(mm)
500×400×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187627SJ1455
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする