曜日別特売
SJ1455 ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット ヨシカワ 76187627

SJ1455 ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット ヨシカワ 76187627
SJ1455 ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット ヨシカワ 76187627
SJ1455 ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット ヨシカワ 76187627
SJ1455 ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット ヨシカワ 76187627

ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187627
品番
SJ1455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

大きなピザや、麺の生地を伸ばすときにうれしいビッグサイズ。
「こねる」「のばす」の作業は意外と場所がいるもの。
シリコンマットを使えば、場所を選ばず、広げるだけで作業台のできあがりです。
パン作りのほかにも、うどん・パスタなどの麺を伸ばしたり、ピザ生地を広げたり、おもちを丸めるにも便利なサイズ。
表面はマット加工がしてあるので生地が付きにくいのも特長。生地をスムーズにこねることができ、成形もラクラク簡単です。打ち粉が少なくてすむのもうれしいポイントです。
裏面のシリコーンは、平らでつるりとしたテーブルや作業台などに置くと、ピタリと吸着。ズレにくく、生地をこねたり伸ばしたりする作業にぴったり。
洗って何度も使えるから、とっても経済的。使い終わったら丸洗いできる。
4辺に1cm刻みで入ったスケールと、中央の円形ガイドは生地を測る際の目安となり便利です。
収納する時には、たたんでしまえるコンパクトさもうれしいポイント。

材質
シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
259
寸法(縦×横×高さ)(mm)
500×400×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする