曜日別特売

ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン

ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン - ヨシカワホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン - ヨシカワホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン - ヨシカワ

タマゴサンドもツナサンドもできちゃうスプーン。
タマゴのつぶし、混ぜに。
この格子形状でゆでたまごをつぶすことができます。
すくってパンに塗るのもOK!
食器洗い機・乾燥器OK!

用途
缶詰の油切りに。
缶詰の取り出し・混ぜに。
材質
PBT樹脂(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
29
寸法(縦×横×高さ)(mm)
224×60×23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188361SJ2900
オープン
¥459
¥505(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする