曜日別特売
SJ2900 ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン ヨシカワ 76188361

SJ2900 ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン ヨシカワ 76188361
SJ2900 ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン ヨシカワ 76188361
SJ2900 ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン ヨシカワ 76188361

ホームベーカリー倶楽部 サンドウィッチスプーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188361
品番
SJ2900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

タマゴサンドもツナサンドもできちゃうスプーン。
タマゴのつぶし、混ぜに。
この格子形状でゆでたまごをつぶすことができます。
すくってパンに塗るのもOK!
食器洗い機・乾燥器OK!

用途
缶詰の油切りに。
缶詰の取り出し・混ぜに。
材質
PBT樹脂(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
29
寸法(縦×横×高さ)(mm)
224×60×23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする