Power sonic
19PCSドリルケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191511
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ドリルの収納、持ち運びに便利な収納ケースです。
用途
ドリルの収納、持ち運びに
材質
スチール
本体寸法(mm)
W112×H176×D35
本体質量(g)
350
サイズ(mm)
収納可能ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)