BeHAUS
レギュレータゲージ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191495
品番
RVUMP6-6
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
圧力計付なので、圧力の調整が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
本体寸法(mm)
53×59×15
本体質量(g)
23
チューブ外径(Φmm)
6
設定圧力範囲(MPa)
0.1-0.8
表示圧力範囲(MPa)
0-0.8
適合流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応