BeHAUS
チューブ用ワンタッチ継手 エルボ
PL12-02
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
12
4
6
8
12
ねじ径
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76191459
品番
PL12-02
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のL型流路変更、管用めねじとチューブの接続として
ねじ径
R1/4
本体寸法(mm)
37×41×21
本体質量(g)
27
チューブ外径(Φmm)
12
リング色
緑
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応