曜日別特売
U-10 キズノンウレタン 東栄工業 76192186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-10 キズノンウレタン 東栄工業 76192186
U-10 キズノンウレタン 東栄工業 76192186

キズノンウレタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76192186
品番
U-10
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

従来ウレタン品とは一線を画す耐久性で金型の曲げキズを防止
プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークにシート素材の圧痕や曲がり角部の微細な波打ちが出ないため、特にSUS鏡面材、アルミ、カラー鋼板に適しています。
幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。

長さ(m)
10
厚さ(mm)
(加圧時)0.05
寸法(mm)
100×0.5
適合板厚(mm)
[SUS]0.5~1.5 [鉄]0.5~3.2 [アルミ]0.5~6.0
関連資料:カタログ(0.76MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする