曜日別特売
HD-066W ダンボールカッター はくでん 76201636

HD-066W ダンボールカッター はくでん 76201636
HD-066W ダンボールカッター はくでん 76201636
HD-066W ダンボールカッター はくでん 76201636
HD-066W ダンボールカッター はくでん 76201636

ダンボールカッター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
76201636
品番
HD-066W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥795販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

片手で刃の収納が出来ます。
梱包作業やクラフト作業に便利なツールです。
磁石付きのため、壁面や扉などの金属面に取り付け可能です。

材質
ABS
全長(mm)
83(刃収納時)
質量(g)
25
刃長(mm)
31
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする