曜日別特売
SR-461 膨張タンク オンダ製作所 76194137

SR-461 膨張タンク オンダ製作所 76194137
SR-461 膨張タンク オンダ製作所 76194137

膨張タンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)最大システム全:130、給水上限時:3.5
最大システム全:130、給水上限時:3.5
最大システム全:60、給水上限時:1.2
内容量1個注文コード76194137品番SR-461
参考基準価格(税別)¥20,860販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・床暖房やロードヒーティング、セントラルヒーティングのなど循環式の配管で使用します。
・流体に不凍液を使用の際、液温の変化に伴う膨張・収縮を吸収するためのタンクです。
・タンク頂部には逃し弁と吸気弁が内蔵されています。

材質
タンク材質:ポリエチレン(PE)
ねじ材質:黄銅
容量(L)
最大システム全:130、給水上限時:3.5
寸法H(mm)
360.5
寸法D(Φmm)
242
全容量(L)
8
使用温度範囲(℃)
-20~90
使用流体
不凍液・冷温水
最高許容圧力(MPa)
0.1
圧力(kPa)
吸気弁作動:-2
ねじサイズ
R1
圧力(MPa)
逃し弁作動:0.08
注意
※・膨張タンクは樹脂製ですので、直射日光が当たらないようにボイラーハウス等の屋内で使用して下さい。
※・屋外での使用の場合は、製品上部のキャップを密閉しない様に遮光処理を施して下さい。
※・本タンクの最大システム全容量は水0℃→80℃の場合です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする