曜日別特売
35738 AT防災トイレセット2 ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204987

35738 AT防災トイレセット2 ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204987
35738 AT防災トイレセット2 ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204987
35738 AT防災トイレセット2 ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204987
35738 AT防災トイレセット2 ベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 76204987

AT防災トイレセット2 ベージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76204987
品番
35738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

50回分の処理セット付!どこでも簡単に仮設トイレが設置できるキット!
災害時も、アウトドアでも、プライベートを守る簡易トイレセットです。非常時「トイレが使えない」は大きなストレスになります。この仮設トイレキットを使ってプライバシーの確保、衛生管理、手軽な設置を実現できます。【セット内容】
ワンタッチ式ポップアップテント 軽量・コンパクトで着替え、トイレ用の空間を確保できます。設置はわずか数秒、袋から出すだけです。
組立式ダンボールトイレ 丈夫で安定感抜群のダンボール製トイレです。工具不要で組立可能です。ダンボールなので不要になれば簡単に処分ができます。
非常用トイレ処理セット(50回分) 凝固剤+処理袋のセットです。排泄物を素早く固め、におい・菌をシャットアウトします。処分も簡単です。

セット内容
ダンボールトイレ2×1、トイレストック(消臭袋付)50回分×1、テント×1
材質
トイレ:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE、テント:ポリエステル
寸法(mm)
トイレ(梱包サイズ):578×257×68mm、トイレストック(消臭袋付)50回分:300×200×170mm、テント組立時:約120×120×190cm
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする