曜日別特売

胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

JIS T8118適合の制電素材を採用。静電気によるトラブルを防ぎ、快適かつ安全な作業環境を実現。
ファスナー・ボタンを隠した設計で、荷物や資材を傷つけにくく安心。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76220116NA-4163/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220125NA-4163/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220141NA-4163/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220150NA-4163/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220159NA-4163/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220168NA-4163/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220177NA-4163/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220186NA-4163/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220195NA-4163/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220211NA-4163/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220220NA-4163/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220229NA-4163/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220238NA-4163/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220247NA-4163/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220256NA-4163/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220265NA-4163/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220281NA-4163/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220290NA-4163/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220299NA-4163/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220308NA-4163/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76220317NA-4163/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする