曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
前後フルハーネス対応・脇ファンタイプで冷却効率を高めつつ、安全性と作業性を両立。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76218086NA-1153/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218095NA-1153/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218111NA-1153/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218120NA-1153/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218129NA-1153/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218138NA-1153/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218147NA-1153/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218156NA-1153/ハンターグリーン/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218165NA-1153/ハンターグリーン/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218181NA-1153/ハンターグリーン/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218190NA-1153/ハンターグリーン/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218199NA-1153/ハンターグリーン/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218208NA-1153/ハンターグリーン/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218217NA-1153/ハンターグリーン/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218226NA-1153/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218235NA-1153/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218251NA-1153/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218260NA-1153/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218269NA-1153/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218278NA-1153/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218287NA-1153/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218305NA-1153/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218321NA-1153/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218330NA-1153/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218339NA-1153/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218348NA-1153/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218357NA-1153/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218296NA-1153/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする