シェブロン表示板ベースセット オレンジ
矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。
- 用途
- 工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。
- セット内容
- 本体x1、ベースx1
- 質量(kg)
- 11
- 色
- 【板面】オレンジ
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470
- 表示内容
- 黒矢印2連
- 内容量
- 1セット
注意
※シェブロン表示板は、工事現場などの仮設用表示板です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ































