コレクト
賞状盆 木製 勲記用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76230318
品番
T-23
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
叙勲、褒章の式典、冠婚葬祭、催事に欠かせない演出する本格的な賞状盆です。入学式・卒業式・表彰式・入社式などに。
用途
盆に賞状などを入れた際に紙縁が持ち上がらずに入れられるよう、底の平らな部分を測定しております。
仕様
A2判
材質
木製(うるし塗り)
外形寸法(mm)
約710×520×65
内寸(mm)
約660×470×55
注意
※内寸(収納可能)サイズは、
※角と側面が曲線のため平底
※部分の内寸法です。天然素材を使用した手作業による商品のため、サイズや重量誤差が生じます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません