SK-M350-T+SR-56A-015(8092-00+8091-10) 温度表示器+一般空気用温度センサセット 佐藤計量器製作所 76234125

温度表示器+一般空気用温度センサセットSK-M350-T+SR-56A-015(8092-00+8091-10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76234125
品番
SK-M350-T+SR-56A-015(8092-00+8091-10)
参考基準価格(税別)¥138,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。
入力:Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ付き

電源
DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A
注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。
付属品
ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部
コード長さ(m)
【センサコード】1.5
表示方式
7セグメント赤色LED 文字高約57mm
入力
Pt100Ω(JIS B級)3線式
精度(℃)
±(0.3+1digit)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約1秒
表示範囲(℃)
-50.0~199.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする