曜日別特売
91586 日本語配列109キー 有線キーボード アーテック[学校教材・教育玩具] 77438351

91586 日本語配列109キー 有線キーボード アーテック[学校教材・教育玩具] 77438351
91586 日本語配列109キー 有線キーボード アーテック[学校教材・教育玩具] 77438351
91586 日本語配列109キー 有線キーボード アーテック[学校教材・教育玩具] 77438351

日本語配列109キー 有線キーボード91586

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438351
品番
91586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

静かな打鍵音!静音メンブレン採用の有線フルサイズキーボード!
音を抑えた半高メンブレン方式を採用した、有線キーボードです。一般的なメンブレンキーボードと同等の打鍵感で、オフィスや自宅など周囲の音が気になる環境でも比較的快適にタイピングができます。キーピッチ19mm、キーストローク4mmの日本語109キー配列で、違和感のないスムーズな入力が可能です。キー耐久約500万回の高耐久設計で長く使用できます。排水機構を備えており、万が一の水こぼれにも対応します。USB接続で電池不要、テンキー付きフルサイズ仕様で事務作業も効率的に行える実用性の高いキーボードです。【対応機種】USB インターフェースを装備した Windows OS、Mac OS 、Linux 搭載機【対応インターフェース】USB-A

セット内容
本体のみ
材質
ABS
本体寸法(mm)
457×150×25
注意
※排水設計は軽度の水こぼれに対応するものであり、完全な防水仕様ではありません。日本語配列(109キー)です。配列の違いにご注意ください。キー耐久回数は理論値であり、使用環境により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする