曜日別特売
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337

 

SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337
SS02-RF 【涼】セミフード型 作業帽子 グレー ジュトク 77437337

【涼】セミフード型 作業帽子 グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズF(L)
内容量1個注文コード77437337品番SS02-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

髪の毛を中にまとめて入れるフードを採用しているため毛髪混入防止・吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適な仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくく、男女兼用で使用できる頭巾タイプの作業帽子です。

用途
毛髪混入を防止したい現場作業に。作業中の暑熱対策に。
寸法(mm)
195×230×110
サイズ
F(L)
色
グレー
質量(g)
40
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする