曜日別特売

【涼】丸天 作業帽子 グレー

【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】丸天 作業帽子 グレー - ジュトク

作業帽子の定番として人気な丸天型。メッシュ部を大きく採用し通気性を高めハイスペックな機能を従来のベーシックなデザインに落とし込んだモデルです。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

用途
作業中の暑熱対策に。視界確保が必要な作業に。
色
グレー
質量(g)
40
調節方式
アジャスターレール
内容量
1個
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。しょうひ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437389MS01-RF185×230×90F(L)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77437416MS01-RF190×230×90LL
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする