曜日別特売
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389

特長

MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389
MS01-RF 【涼】丸天 作業帽子 グレー ジュトク 77437389

【涼】丸天 作業帽子 グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズF(L)
内容量1個注文コード77437389品番MS01-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

作業帽子の定番として人気な丸天型。メッシュ部を大きく採用し通気性を高めハイスペックな機能を従来のベーシックなデザインに落とし込んだモデルです。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

用途
作業中の暑熱対策に。視界確保が必要な作業に。
寸法(mm)
185×230×90
サイズ
F(L)
色
グレー
質量(g)
40
調節方式
アジャスターレール
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。しょうひ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする