曜日別特売
F-TW-119-DRB 木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ブルー ナカバヤシ 77438466

木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77438466
品番
F-TW-119-DRB
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ドラえもんカラーの額縁とデザインで楽しく写真を飾れます。
高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。
12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。

用途
12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。
仕様
●フレーム外形寸法:タテ232×ヨコ343×厚さ14mm(2連) ●本体質量:280g ●収納用紙寸法:210×148mm ●フレーム:木製(15mm巾)、塗装 ●ベタマット:印刷・箔押し(0.4mm厚) ●透明板:PET(0.4mm厚) ●裏板:MDF(2.5mm厚) ●その他仕様:樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入
色
ブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする