曜日別特売
VPS-L-101-DRB Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん ナカバヤシ 77438536

VPS-L-101-DRB Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん ナカバヤシ 77438536
VPS-L-101-DRB Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん ナカバヤシ 77438536
VPS-L-101-DRB Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん ナカバヤシ 77438536
VPS-L-101-DRB Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん ナカバヤシ 77438536

Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード77438536品番VPS-L-101-DRB
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。
プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。
紙製なので優しい風合いでインテリアに馴染みます。
<ご使用上の注意>
プリント(写真・印画紙など)は、よく乾燥させてからセットしてください。
差込口より厚い用紙の収納にはご使用いただけません。
スタンドは、プリントをセットする前に表側から軽く押して起こしてください。

用途
写真の出し入れに便利な差し込み式フレーム
色
ブルー
仕様
●本体寸法:W126×D5×H166mm ●本体質量:約70g ●主要材質:紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする