曜日別特売

温度・湿度計

温度・湿度計 - LINKSY温度・湿度計 - LINKSY温度・湿度計 - LINKSY温度・湿度計 - LINKSY

【機能および仕様】・温度・湿度表示
・フェイスアイコン表示
・時計機能付き
・スタンド付
・壁掛け用フック穴あり

使用温度範囲(℃)
0~50
本体質量(g)
51(電池含まず)
精度(%)
【湿度計】±8:40~80,その他の範囲:±10
精度(℃)
【温度計】±1:20~30,その他範囲:±1.5
使用電池
単4乾電池×1本(別売り)
測定間隔
20秒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
9.8×6×1.6
使用湿度範囲(%RH)
20~90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456395TH703W
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする