LINKSY
温度・湿度計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77456395
品番
TH703W
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【機能および仕様】・温度・湿度表示
・フェイスアイコン表示
・時計機能付き
・スタンド付
・壁掛け用フック穴あり
使用温度範囲(℃)
0~50
本体質量(g)
51(電池含まず)
精度(%)
【湿度計】±8:40~80,その他の範囲:±10
精度(℃)
【温度計】±1:20~30,その他範囲:±1.5
使用電池
単4乾電池×1本(別売り)
測定間隔
20秒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
9.8×6×1.6
使用湿度範囲(%RH)
20~90