TDD-108 充電式電動ドリルドライバー TINOVA 77445509

TDD-108 充電式電動ドリルドライバー TINOVA 77445509
TDD-108 充電式電動ドリルドライバー TINOVA 77445509
TDD-108 充電式電動ドリルドライバー TINOVA 77445509
TDD-108 充電式電動ドリルドライバー TINOVA 77445509
TDD-108 充電式電動ドリルドライバー TINOVA 77445509

充電式電動ドリルドライバーTDD-108

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445509
品番
TDD-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
用途
木材・樹脂・金属の穴あけや、家具の組み立て、カーテンレール設置などに
付属品
バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×1本、-4/-5/-6×各1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)
仕様
クラッチ調整(締付力):12段+ドリル
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
チャック可能:1.0~10
色
オレンジ/ブラック/シルバー
質量(g)
845
最大トルク(N・m)
28
バッテリー
リチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分
モーター電圧(V)
DC10.8
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
2段階):(低速)0~350 (高速)0~1300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約180×60×190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする