曜日別特売

料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル

料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル - ヨシカワ料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル - ヨシカワ料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル - ヨシカワ

便利に使える浅ザル。
魚や肉を並べて湯通しをしたり、食材を並べて卓上で使ったり便利に使える浅ザル。
しっかりとした大きなメッシュで変形しにくい優れものです。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
90
サイズ(cm)
22
縦×横×高さH(mm)
220×220×28
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77457138YJ2808
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする