曜日別特売
YJ2808 料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル ヨシカワ 77457138

YJ2808 料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル ヨシカワ 77457138
YJ2808 料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル ヨシカワ 77457138
YJ2808 料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル ヨシカワ 77457138

料理のいろは スパークメッシュ浅型ザル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457138
品番
YJ2808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

便利に使える浅ザル。
魚や肉を並べて湯通しをしたり、食材を並べて卓上で使ったり便利に使える浅ザル。
しっかりとした大きなメッシュで変形しにくい優れものです。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
90
サイズ(cm)
22
縦×横×高さH(mm)
220×220×28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする