ヨシカワ
料理のいろは カンロ杓子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77457296
品番
YJ2798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
保存瓶からすくい取るのに便利!
自家製果実酒やシロップを保存瓶からすくい取るのに便利な杓子。
長柄の先端は瓶口に引っ掛けておくのに便利。
お手入れがしやすく耐食性に優れた18-8ステンレス製。
材質
18-8ステンレス
サイズ
中
容量(mL)
22
質量(g)
26
縦×横×高さH(mm)
38×28×190