曜日別特売
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329

73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329
73389 デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定 77461329

デジタル温度計 A ミニ グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77461329
品番
73389
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

コンパクトなので場所を選ばずにお使いいただけます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。

用途
ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。
材質
本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム
測定範囲
-9.9~50℃
最小表示
0.1℃
精度
0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃
製品質量(g)
22
使用電池
CR2032×1
測定間隔
30秒
マグネット
有
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする