曜日別特売
JLH-EX1 自動洗濯機給水延長ホース アラミック 77458005

JLH-EX1 自動洗濯機給水延長ホース アラミック 77458005
JLH-EX1 自動洗濯機給水延長ホース アラミック 77458005

自動洗濯機給水延長ホース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
77458005
品番
JLH-EX1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。
SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!
SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。
ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。
また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。

用途
洗濯機用給水ホース
材質
ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR
長さ(mm)
1000
質量(g)
220
使用圧力(MPa)
0-0.75
使用温度(℃)
1~50
注意
※当製品は延長専用ホースです。洗濯機本体に直接取付けは出来ません。取付後、水漏れが起きていないかご確認ください。ご使用後は必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れの恐れがあります。冬場はホース内の水は抜いてください。凍結破損の恐れがあります。製品使用温度内でご使用ください。口金を取付ける際、ビスを締めすぎると蛇口の先端が変形、破損する恐れがあります。注意して取付けください。取付に必要な部分以外は絶対に分解しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする