日動電工
圧縮銅管端子 関西電力規格品
11B000209
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
¥28,980
1箱(30個)
種類
150
14
22
60
125
150
200
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
77468539
品番
11B000209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
張力のかからない電線接続に使用します。
種類
150
Φd3
13
Φd2
13
製品質量(g)
250
圧着工具
S150-24
材質
C1020
表面処理
すずめっき
適合ボルト径
M12
圧縮回数
3
点数
【圧縮】3
適合圧着ダイス
K-240A型
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表