テーラードジャケット メンズ オフィス 事務服
黒より黒く、美しく。ウール調素材の「フォーマルブラック」テーラードジャケットです。
バネのように伸びる高ストレッチ素材で動きやすく、軽やかな着心地。
制電糸を使用し、静電気の発生を抑制。ほこりが付きにくく落ちやすいため、美しい状態をキープできます。
同素材の女性用ジャケット(GJAL-2551-B9)も展開、男女ペアでのユニフォームコーディネートにも対応可能です。
内ポケット・外ポケットともに充実した仕様で、名刺や小物類をスマートに収納できます。
ヒップへの圧迫感を軽減するサイドベンツ入りで、座り仕事や立ち座りの動作も快適です。
内側にはインカムコードを通せるループ付き。接客・案内業務にも配慮した設計です。
間接照明下でも美しく映える、落ち着きのあるブラックカラーで、上質なおもてなしシーンに最適です。
オフィスワークはもちろん、受付・接客・冠婚葬祭シーンにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 用途
- 接客・オフィス事務 向け
- 仕様
- 背抜き仕立て・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・インカムループ・両腰ポケット・左右胸内ポケット・左胸内ペン挿しポケット・左右腰内ポケット・ホームクリーニング
- 色
- ブラック
- 規格
- 男性用
- 混率(%)
- 【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100%
- 生地
- 漆黒
- 生地性能
- ストレッチ・制電糸入り
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
スーツ・ジャケット オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































