曜日別特売

ジャケット

ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川ジャケット - ハネクトーン早川

すっきりとした1つボタンのテーラードカラーが特徴で、上品な光沢感とクラシカルな雰囲気を持ち合わせています。「ドビーニット(制菌仕様)」を使用しています。ソフトでしなやかなストレッチ性があり、吸汗・速乾性にも優れているため快適な着心地です。有害細菌の増殖を抑える「制菌加工(エスゼノス(R))」、不快なパチパチを抑える「静電気防止(メガーナ(R))」、アームホールには「消臭テープ」が付いています。名札ループ、左胸ポケット、内ポケット、両腰ポケットが備わっており、袖口は折り返せる(リターンカフス)仕様です。

材質
ドビーニット(制菌仕様) ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、制菌、吸汗・速乾、静電気防止、消臭
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05012949919119号436055122
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
05013326919115号416055110
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
05014331919117号426055116
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
0501751791917号37575292
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
05017727919113号406055104
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
0501777091919号38585396
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
05018260919111号395953100
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
0501948691915号36565288
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする