COMFORT COLORS
9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
色
選択してください
クリムゾン
シーフォーム
ブルージーン
ペッパー
ホワイト
サイズ
L
M
S
XL
身幅(cm)
53
58
64
67
裄丈(cm)
80
85
90
93
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03119607
CC1566
シーフォーム
L
90
64
75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03119729
CC1566
クリムゾン
M
85
58
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03119896
CC1566
ペッパー
L
90
64
75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03120000
CC1566
ブルージーン
S
80
53
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03120097
CC1567
クリムゾン
M
85
58
72
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03120106
CC1566
ホワイト
M
85
58
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03120131
CC1566
クリムゾン
L
90
64
75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03120377
CC1566
ホワイト
L
90
64
75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03120587
CC1567
ペッパー
XL
93
67
77
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03120682
CC1566
ブルージーン
XL
93
67
77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03120752
CC1567
ブルージーン
M
85
58
72
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03121059
CC1567
シーフォーム
XL
93
67
77
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03121102
CC1566
ペッパー
XL
93
67
77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください