6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ - COMFORT COLORS

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿100(裏起毛)
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
サイズ
身幅(cm)
裄丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03119781CC1466ペッパーL906174
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
03120088CC1466アイボリー2XL957179
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
03120140CC1466ペッパーM885671
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
03120359CC1466アイボリーS855168
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
03120858CC1466ペッパー2XL957179
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
03121068CC1466アイボリーM885671
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
03121147CC1466ブルージーンXL936676
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする