BS-MC-15Pro BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング) 77484228

BS-MC-15Pro BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング) 77484228
BS-MC-15Pro BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング) 77484228
BS-MC-15Pro BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング) 77484228

BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484228
品番
BS-MC-15Pro
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

各種マイクロチューブに対応した遠心機です。
1000~14500rpmの間で速度を変更できます。
30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。
プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。
1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。
付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
低騒音・低振動設計です。
緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。

寸法(mm)
本体:270×180×105
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
55
適合チューブ(mL)
0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本
回転速度(min-1[r.p.m])
1000~14500
最大遠心力(xg)
14104
関連資料:(5.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする