曜日別特売
BS-MC-7Pro BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484325

BS-MC-7Pro BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484325
BS-MC-7Pro BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484325
BS-MC-7Pro BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484325

BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484325
品番
BS-MC-7Pro
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。
1000~7000rpmの間で速度を変更できます。
10秒~99分の間でタイマー設定ができます。
1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
低騒音・低振動設計です。

寸法(mm)
本体:185×180×135
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
25
適合チューブ(mL)
1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本
回転速度(min-1[r.p.m])
7000
最大遠心力(xg)
3010
関連資料:(5.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする