BS-LC-500-12 BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484316

BS-LC-500-12 BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484316
BS-LC-500-12 BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング) 77484316

BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484316
品番
BS-LC-500-12
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。
500~4000rpmの間で速度を変更できます。
30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。
プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。
15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。

寸法(mm)
本体:400×300×200
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
80
適合チューブ(mL)
15遠沈管・コニカルチューブ×12本
回転速度(min-1[r.p.m])
500~4000
最大遠心力(xg)
2075
関連資料:(5.93MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,550/税込¥1,705
北海道地方数量1につき¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする