曜日別特売
BS-MDW-30XL90 -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング) 77484465

BS-MDW-30XL90 -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング) 77484465
BS-MDW-30XL90 -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング) 77484465
BS-MDW-30XL90 -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング) 77484465
BS-MDW-30XL90 -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング) 77484465

-30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77484465
品番
BS-MDW-30XL90
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。
前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。
ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。
マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。
庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。
ノンフロンHC冷媒を使用しています。
エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。
扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。
内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。

用途
食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存
仕様
アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動
質量(kg)
52
タイプ
冷却:直冷式
外形寸法(mm)
幅600×奥行624×高さ812
容量(L)
90
電源(V)
AC 100 50/60Hz
定格電力(W)
130
温度範囲(℃)
-30~-15
定格電流(A)
1.5
インターフェース
USB、無電圧遠隔アラーム接点
騒音レベル(dB(A))
44.1
冷媒
R290(プロパン)
庫内寸法(mm)
幅440×奥行465×高さ480
アラーム
高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
関連資料:(1.11MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,500/税込¥11,550
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥15,500/税込¥17,050
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする