TO-230-16 ステンレス鋼製スライドレール SUGICO(スギコ) 77610901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼製スライドレールTO-230-16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)406.4
移動距離(mm)304.8
内容量1組(2本)注文コード77610901品番TO-230-16
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
さらに強く引くと、レールは抜けます。
レールの脱着ができます。

移動距離(mm)
304.8
レール長さ(mm)
406.4
耐荷重(N[kgf])/ペア
422(43)
モデル
ESR1-16
材質
SUS304/POM
関連資料:寸法図(0.11MB)
注意
※スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
※耐荷重は引出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
※本品は1セット(2本)単位での販売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする