曜日別特売

クラフトダブルウォールペーパーカップ

クラフトダブルウォールペーパーカップ - サンナップ

紙が2重に巻いてある断熱ペーパーカップです。

用途
暖かい飲み物などに最適です。
材質
バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート加工
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
9
内容量
1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77706767C2710DW
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする